Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
2Y966715
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
Bahco Schroefsleutel met Bi-Hex Profiel 13mm Binnenzeskant 1/4" Vierkant Gelegeerd Staal 39,5mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y966715
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
39.5
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
13
Lengte (mm)
39.5
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Bahco
Goederencode
8204200000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y966715
EAN
7314151757069
UBB
500657424007
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
A6710DM-13