text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rondvijl 230 1-230-10-1-0


Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken Vorm: naar de punt taps toelopend 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5316.001.250
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 10
Klingdiameter (mm) 10
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 10
Klingdiameter (mm) 10
Lemmet(blad)hoogte (mm) 10
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer S5316.001.250
EAN 7311518020330
UBB 400135151233
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-230-10-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.