text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ronde rasp 345 6-345-10-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen Vorm: rond, naar de punt taps toelopend Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet

Artikelnummer S5410.001.250
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 11
Klingdiameter (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 11
Klingdiameter (mm) 11
Lemmet(blad)hoogte (mm) 11
Kapvorm Raspkap
Kap 1
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer S5410.001.250
EAN 7311518005429
UBB 400135807396
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer 6-345-10-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.