text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ronde rasp 345 6-345-08-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen Vorm: rond, naar de punt taps toelopend Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet

Artikelnummer S5410.001.200
Vorm Rond
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 9
Klingdiameter (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rond
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 9
Klingdiameter (mm) 9
Lemmet(blad)hoogte (mm) 9
Kapvorm Raspkap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 10
Type ERGO Round Rasp

Artikelnummers

Artikelnummer S5410.001.200
EAN 7311518028312
UBB 400135806489
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer 6-345-08-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.