Naaldvijlen
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Naaldvijlen
S5344.307.164
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
Bahco ronde naaldvijl 307 2-307-16-4-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5344.307.164
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3
Klingdiameter (mm)
3
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3
Kapvorm
Dubbele kap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3
Klingdiameter (mm)
3
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
4
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
120
Goederencode
8203100000
Type
Round File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5344.307.164
EAN
7311518020682
UBB
400135813642
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
2-307-16-4-0