text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rondbek tang 4530 4530-135mm


Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces ISO 5745 Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige lange ronde bekken Voorzien van terugslagveer Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica

Artikelnummer K0174.000.135
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 60
Lengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 60
Lengte (mm) 135
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 22
Kopbreedte (mm) 9
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm) 1.6
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 60
Type Round Nose Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0174.000.135
EAN 7314150100095
UBB 240104307675
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 4530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.