text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rolbandmaat MTB 3m x 16mm


MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I) Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I Anti-blokkeer systeem Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden Geintegreerde knop en riemclip

Artikelnummer S5458.003.016
Bandbreedte (mm) 16
Gewicht 155
Lengte (mm) 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 16
Gewicht 155
Lengte (mm) 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Magnetisch Ja
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer S5458.003.016
EAN 7314150119073
UBB 500579756122
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer MTB-3-16-M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.