text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco reserve zaagblad PC-PS-B PC-12-14-PS-B


Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden Dun zaagblad (0,6mm) voor meer precisie en flexibiliteit Extra geharde, Triple edge vertanding voor snel en comfortabel zagen Door het flexibele blad is het mogelijk om dicht bij het te bewerken materiaal te zagen Tweecomponenten handgreep voor extra controle en comfort Geleverd inclusief tandenbeschermer voor een langere levensduur PC-12-14-PS-B = reserve zaagblad

Numéro d'article S5203.012.014
Dikte (mm) 0.6
Lengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 13.5
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
Emballé par 1

Spécifications

Dikte (mm) 0.6
Lengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 13.5
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
Type Pull Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article S5203.012.014
EAN 7311518285579
UBB 500504039842
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant PC-12-14-PS-B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.