Gereedschappen
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
K0000.000.770
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
Bahco Regelbare sleutel 87 770mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K0000.000.770
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
770
Max. sleutelwijdte (mm)
85
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
5800
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
770
Max. sleutelwijdte (mm)
85
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
5800
Goederencode
8204120000
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0000.000.770
EAN
7314150005406
UBB
427123001799
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
87