text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratelsleutel met Veiligheidsring 19-22mm Binnenzeskant 32 Tanden 13° Instelhoek


Veiligheidsring of U-ring, ter voorkoming dat gereedschap valt; •Dynamic Drive bi-hex profielen voor een hogere efficiëntie en optimale grip. 2 maten: 19 en 22 mm; •28 tanden versnelling met gemakkelijk omkeerbaar hendel voor rechts / links opvoeren richting te veranderen. 13° actie voor snelle bevestiging in beperkte werkruimten; •Open ratel (pass-through) om de moer te bereiken aan het einde van de spil; •Conische handgreep voor het uitlijnen van de gaten van elke balk waardoor een schroef wordt geplaatst en vastgezet; •In de ratel zit een gat waar een metalen kabel aan bevestigd kan worden, om te bevestigen aan riem of veiligheiskoord

Artikelnummer 6Q191235
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Gewicht 410
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 310
Kopbreedte (mm) 39
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Gewicht 410
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 310
Kopbreedte (mm) 39
Uitvoering ring Zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 50
Merk Bahco
Model TAHSC2RM

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q191235
EAN 7314150339761
UBB 500696961563
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TAHSC2RM-19-22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.