text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratels SBS63 1/4 EXT 6"


Verlengstukken, 1/4" Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering ISO 3316 / 1174 DIN 3122 / 3123 / 3120 Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

Artikelnummer S5841.000.130
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 65
Type Square Drive Extension Bar

Artikelnummers

Artikelnummer S5841.000.130
EAN 7314153009708
UBB 500502940520
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer SBS63-6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.