text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratels 1/4


1/4" omkeerbare ratel, smalle kop 72 tanden/ 5° terugdraaihoek Krachtig snelstaal Hoogglans gepolijst Extra smalle kop voor moeilijk bereikbare plaatsen Afgeronde kanten Knop om snel te ontgrendelen, eenvoudig, snel en veilig in gebruik ISO 3315 /1174-2 DIN 3122 / 3120 UNE 16512.

Artikelnummer 4Y039135
Geïsoleerd Nee
Hoogte 20.4
Gewicht 90
Kopdiameter (mm) 19.6
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 20.4
Gewicht 90
Kopdiameter (mm) 19.6
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 119
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y039135
EAN 7314150197668
UBB 500652514778
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6950SL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.