text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Ratchets 6950RN


Omschakelbare ratel 1/4" 72 Tanden, 5° hoek Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst ISO 3315 / 1174-2 DIN 3122 / 3120; UNE 16512 Aanwijspijl voor draairichting - gepatenteerd Comfortabele handgreep Soepele bediening Reserve onderdelen leverbaar SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

Artikelnummer L6830.006.951
Geïsoleerd Nee
Hoogte 26.4
Gewicht 95
Kopdiameter (mm) 25.3
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 26.4
Gewicht 95
Kopdiameter (mm) 25.3
Anti-magnetisch Nee
Lengte 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer L6830.006.951
EAN 7314151831189
UBB 203122671217
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6950RN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.