text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratchet 3/8 inch


Artikelnummer 5W849062
Geïsoleerd Nee
Hoogte 30
Gewicht 290
Kopdiameter (mm) 60
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 30
Gewicht 290
Kopdiameter (mm) 60
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 5W849062
EAN 7314153012883
UBB 500652517904
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SBS750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.