text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratchet 1/2 inch


Artikelnummer 2C258730
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38.8
Gewicht 925
Kopdiameter (mm) 43
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 38.8
Gewicht 925
Kopdiameter (mm) 43
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 2C258730
EAN 7314153015860
UBB 500652518324
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8110H-1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.