text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pozidriv VDE Geïsoleerde Schroevendraaier PH1 150mm Blad 2-Komponenten Greep 255mm


Comfortabel in gebruik met het 2-componenten hecht bestaande uit meer dan 75% rubber Maximale grip dankzij de verticale antislipgroeven in het hecht Eenvoudige identificatie van de grootte en het type schroef door de markeringen op het hecht As van hoogwaardig geïsoleerd gelegeerd staal met zwarte punt Geïntegreerd ophanggat Voor gebruik op apparatuur onder stroom tot 1000 V

Artikelnummer 3I118472
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
VDE getest Ja
Merk Bahco
Model BahcoFit

Artikelnummers

Artikelnummer 3I118472
EAN 7314150343164
UBB 500696876845
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B197.001.150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.