text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco platte vijl 110 1-110-08-1-0


Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100 In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5306.001.200
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
Type Edges Tapered Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5306.001.200
EAN 7311518019389
UBB 500500943534
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-110-08-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.