text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Platspitse tang 2427 D 2427D-160


ISO 5745 Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen Smalle, halfronde getande bekken Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad Afgebogen punt 45º voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen

Artikelnummer K0165.003.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Persvorm Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor glasvezel Nee
Beklengte (mm) 46
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 3
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
Model 2427D
Type Snipe Nose Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0165.003.160
EAN 7314150032846
UBB 240104314192
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 2427 D-160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.