Test catalogus aantal
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Platbuigtangen
K0164.002.180
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
Bahco Platneus tang 2421G-180
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K0164.002.180
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
180
Totale lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
57.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
180
Totale lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
57.5
Kopbreedte (mm)
17
Greepuitvoering
2-componenten
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm)
3
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
168
Goederencode
8203200000
Model
2421G
Type
Flat Nose Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0164.002.180
EAN
7314150102556
UBB
240104313442
UNSPSC
27112126
Fabrikant artikelnummer
2421 G-180