text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Platneus tang 2421G-140IP


Lange platbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces ISO 5745 Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal Voorzien van terugslagveer en aan/uit functie IP: Industrieverpakking

Artikelnummer K0164.000.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 120
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 120
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 37
Kopbreedte (mm) 15
Greepuitvoering 2-componenten
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm) 2.5
VDE getest Nee
Merk Bahco
Model 2421G

Artikelnummers

Artikelnummer K0164.000.140
EAN 7314150102006
UBB 240104308582
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 2421 G-140IP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.