text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Platneus tang 2421G-140


Artikelnummer K0164.002.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 120
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 37
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 120
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 37
Kopbreedte (mm) 15
Greepuitvoering 2-componenten
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Kophoogte (mm) 2.5
VDE getest Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 90
Goederencode 8203200000
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0164.002.140
EAN 7314150102532
UBB 240104313285
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 2421 G-140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.