text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kunststof hamer 3625N 40 mm


Artikelnummer L6305.400.001
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 340
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 340
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 372
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 570
HS- en goederencode 3926909790
Model 3625N
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer L6305.400.001
EAN 7314151073688
UBB 203112011705
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3625N-40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.