text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pijpsnijder 3-35mm


Pijpsnijder 35 mm Bereik 3 tot 35 mm (1/8” tot 1-3/8”) Geschikt voor koper, aluminium, koper-zinklegering, staal en roestvrijstaal Snijwiel gemonteerd met pen met kogel voor een snelle vervanging Steunwielen gecoat om verontreiniging van de leiding te voorkomen Speciaal ontworpen knop om vastdraaikracht te reduceren Rollagers voor een soepele beweging van het snijwiel. Geleverd in retailverpakking

Artikelnummer 8A132255
Lengte (mm) 150
Buisdiameter (mm) 3 - 35
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 150
Buisdiameter (mm) 3 - 35
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Ja
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Bahco
Type Pipe Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 8A132255
EAN 7314150384099
UBB 500710982199
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 402-35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.