Készlet
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Naaldvijlen
S5342.305.162
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
Bahco Ovale naaldvijl 305 2-305-16-2-0
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
12,38 Kč
/ prijs per
1
14,98 Kč
Incl. BTW
Artikelnummer
S5342.305.162
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3.9
Lemmet(blad)hoogte (mm)
2.7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3.9
Lemmet(blad)hoogte (mm)
2.7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
120
Goederencode
8203100000
Type
Oval File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5342.305.162
EAN
7311518108908
UBB
400135603019
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
2-305-16-2-0