text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Niet-parkerende Schroefmof met Binnenzeskantprofiel 24mm Binnenzeskant 1/2" Vierkantaandrijving Aluminium Brons 43mm


Standaard lengte doppen 1/2" aansluiting; Zeskant, metrisch; Materiaal: Koper beryllium; Vonkvrij; Gesmeed; Product standaard ISO 2725/1174

Artikelnummer 9D298016
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 9D298016
EAN 7314150347391
UBB 500696929735
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS220-24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.