text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco naaldvijl mes 308 2-308-16-1-0


Voor fijn vijl- en polijstwerk Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden Vorm: conisch, alle kanten naar de punt taps toelopend Platte, ongekapte rug Overige zijden dubbel gekapt, scherpe hoek enkel gekapt Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet

Artikelnummer S5345.308.161
Vorm Mes
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.4
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Mes
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.4
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
Type Conical Knife File

Artikelnummers

Artikelnummer S5345.308.161
EAN 7311518020699
UBB 400135814301
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-308-16-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.