text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco naaldvijl 301 2-301-14-0-0


Voor fijn vijl- en polijstwerk Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten naar de punt taps toelopend Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet

Artikelnummer S5338.301.140
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 110
Type Edges Tapered Needle File

Artikelnummers

Artikelnummer S5338.301.140
EAN 7311518190569
UBB 400135808873
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-301-14-0-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.