text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentsleutel 9 x 12 5-25nm


Duurzaam mechanisme met meer dan 100.000 cycli binnen nauwkeurigheidsnorm  Snelle schaalaanpassing waardoor het aanpassen minder moeite kost  TIJDSTRIP Visuele weergave dat de sleutel opnieuw moet worden gekalibreerd met graduaties van 3, 6, 9 en 12 maanden  Grote dubbele schaal in Nm/ft.lb (15 en 25 Nm-sleutelmaten in Nm/in.lb) Het bereik van de momentwaarden varieert van 3 tot 400 Nm/27 in.lb tot 300 ft.lb  Kan rechtsom of linksom worden gebruikt door de sleutel om te draaien  Nauwkeurig tot ±3% van de meetwaarde, beter dan de vereisten van ISO6789-1:2017  Kliksysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal  9 x 12 en 14 x 18 female rechthoekige verwisselbare koppen, kunnen zowel rechtsom als linksom worden gebruikt  Midden van het handvat of kalibratiekrachtpunt gemarkeerd op het handvat  Knop voor vergrendelen/ontgrendelen met blauwe ring aan de binnenkant die de gebruiker waarschuwt wanneer de sleutel ontgrendeld is  Alles in semi-transparante vierkante buis met eurogathanger  Alle sleutels worden geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen  ISO 6789  Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk

Artikelnummer 7M830715
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 5 - 25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 5 - 25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Bahco
Model 74W9
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7M830715
EAN 7314150415663
UBB 500710993576
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 74W9-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.