text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Molenzaag vijlstuk 138 4-138-08-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding en bandzagen Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen Vorm: evenwijdig, dun Alle kanten enkel gekapt, eén ronde zijkant Kap type: 1 = basterd

Artikelnummer S5380.001.200
Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 3.5
Kapvorm Enkele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 3.5
Kapvorm Enkele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 128
Type ERGO Flat Mill Saw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5380.001.200
EAN 7311518000615
UBB 400135560698
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-138-08-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.