text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Moersleutel 8075 455mm


Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten Smalle, sterke bek voor goede werking Linksdraaiende schroef P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld IP: Industrieverpakking

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 455
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 455
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merk Bahco
Model 80

Artikelnummers

Artikelnummer K0001.000.455
EAN 7314150007523
UBB 427123007739
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8075

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.