text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco moeraanzetter BE-7855 5,5mm


Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk RGO™ proces Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier Schacht: met diepe boring voor uitstekende bouten Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard

Artikelnummer K0105.055.001
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 247
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 247
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Zeskant
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Kopbreedte (mm) 8.7
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer K0105.055.001
EAN 7314151838911
UBB 500504453993
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-7855
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.