text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco metaalzaagblad 228 228-32-5P (1 x 5)


Reservebladen voor junior zaagbeugels Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, gefreesde en gezette tanden Voor het zagen van metaal: 12 tanden/cm, 32 tanden/inch Voor het zagen van hout: 6 tanden/cm, 15 tanden/inch -100P : 10 bundels van 10 bladen, in een kunststof doos -10P: 10 bladen in een speciale verpakking met ophangoog -5P: 5 bladen in een speciale verpakking met ophangoog

Artikelnummer S5283.022.832
Lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 32
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 17.9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 32
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 17.9
Type Spare Blade

Artikelnummers

Artikelnummer S5283.022.832
EAN 7311518031459
UBB 400147092201
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 228-32-5P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.