text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco metaalzaag 225 225PLUS 300mm


Een professionele stabiele metaalzaagbeugel Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken Compleet met 300 mm (12") Sandflex® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim

Artikelnummer S5240.225.400
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor staal Ja
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer S5240.225.400
EAN 7311518029708
UBB 400149001184
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 225-PLUS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.