text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco metaalzaag 10 10-30-51


Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces ERGO™ handgreep met handbescherming voor ergonomisch comfort en veiligheid Heavy Duty beugelzaag Vervaardigd van hoge kwaliteit staal en voorzien van een slijt- en slagvaste, roestwerende email-coating Ontworpen voor zwaar zaagwerk zoals op bouwplaatsen Lichtgewicht buismateriaal, 24" - 750gr., snel hanteerbaar Innovatief aanspanmechanisme voor hoge bladspanning ( tot 120kp) en recht zagen Betere en stevigere bladbevestiging: gemakkelijk en veilig bladwisselen

Artikelnummer S5235.103.051
Uitvoering Kapzaag
Type Figuurzaag
Zaagbladlengte (mm) 760
Geschikt voor hout Ja
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Figuurzaag
Zaagbladlengte (mm) 760
Geschikt voor hout Ja
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 440
Model ERGO
Type Bow Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5235.103.051
EAN 7311518229375
UBB 400140850357
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 10-30-51
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.