text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco mesvijl 111 1-111-08-2-0


Artikelnummer S5318.111.820
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 19
Lemmet(blad)hoogte (mm) 2.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 19
Lemmet(blad)hoogte (mm) 2.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode 8203100000
Type Warding Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5318.111.820
EAN 7311518019587
UBB 500512030528
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-111-08-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.