Nedtrain Oud
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Meetlinten
Meetlinten
S5459.005.000
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
Bahco Meetband 5m waterdicht
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5459.005.000
Bandbreedte (mm)
25
Gewicht
300
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
5
Digitale indicatie
Nee
Materiaal
Roestvaststaal
Magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Bandbreedte (mm)
25
Gewicht
300
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
5
Digitale indicatie
Nee
Materiaal
Roestvaststaal
Magnetisch
Ja
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Automatisch oprollen
Nee
Met rem
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
319.7
Goederencode
90178010
Type
Waterproof Measuring Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5459.005.000
EAN
7314150119271
UBB
500511530676
UNSPSC
41114201
Fabrikant artikelnummer
MTS-5-25-E