text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco MDF Werkblad Werkbank met 8 Laden Rood 1030 x 1800 x 750mm


Heavy Duty werkbank; 1.800 x 750 x 40 mm MDF werkblad; Het ladeblok kan aan beide zijden van de werkbank worden gemonteerd; Bahco gereedschapswagens kunnen worden geplaatst aan de vrije zijde van de werkbank; Laadcapaciteit: 1,5T

Artikelnummer 0W544591
Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 8
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 0W544591
EAN 7314150369577
UBB 500697027802
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1495K8CRDWB18TD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.