Bithouders
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
9U716267
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
Bahco Magneethouder KMR150-1P
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Na sklade
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
Artikelnummer
9U716267
Lengte (mm)
150
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde
Zeskant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
150
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde
Zeskant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Bahco
HS- en goederencode
8207903000
Type
Universal Magnetic Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U716267
EAN
7314150204977
UBB
500657736863
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
KMR150-1P