Metaalzaagbladen
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
Merken
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
Zagen
Zaagbladen
Metaalzaagbladen
S5250.390.632
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
Metaalzaagblad Sandflex® lengte 300 mm tanden per inch 32 1-zijdig bimetaal BAHC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Splintervrij, flexibel bimetalen blad voor alle soorten metaalverspanen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S5250.390.632
Breedte
13
Dubbelzijdig
Nee
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
32
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
13
Dubbelzijdig
Nee
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
32
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
18.3
Type
Hacksaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5250.390.632
EAN
7311518233594
UBB
400147939195
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
3906-300-32-100