text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta Bahco Squared 160 1-160-10-2-2


Artikelnummer S5360.002.250
Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 10
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 10
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 210
Codigo SA 8203100000
Type ERGO Square File in Single Pack

Artikelnummers

Artikelnummer S5360.002.250
EAN 7311518295721
UBB 500504444182
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-160-10-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.