text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kwadraat bestand 160 1-160-08-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap Vorm: evenwijdige zijkanten naar de punt taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5360.001.200
Vorm Vierkant
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Vierkant
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 143
Type ERGO Square File in Single Pack

Artikelnummers

Artikelnummer S5360.001.200
EAN 7311518000394
UBB 400135250316
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-160-08-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.