text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kniegewrichtsleutels 4040M 8 X9 MM

Omschrijving

Kniesleutels met twaafkant doppen, metrisch.. Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst.. Materiaal: VANADIUM-EXTRA.. Aan beide zijden 180° draaibaar. Nieuw ontworpen kniesleutels voor een betere toegankelijkheid met Dynamic-Drive profiel. . Per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart. Material: High performance alloy steel Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Both heads 180º swivelling. New design of the sockets for better accessibility Retail packed on a plastic card

Artikelnummers

Artikelnummer L6425.008.009
EAN 7314151078270
UBB 203122073745
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 4040M-8-9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.