text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Klikmoersleutel 24 x 32mm Vierkantaandrijving 160-800Nm 1000mm


Mechanische momentsleutel; Nauwkeurigheid: ± 4% (clockwise); Verwisselbare ratelkop; Dubbele schaal, metrisch en inch; ISO 6789

Artikelnummer 7C823908
Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Aansluitmaat (mm) 24
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Aansluitmaat (mm) 24
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merk Bahco
Model 7465

Artikelnummers

Artikelnummer 7C823908
EAN 7314150340231
UBB 500697096781
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7465-800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.