Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9C803907
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
Bahco Klikmoersleutel 1" Vierkantaandrijving 200-1000Nm 1055mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C803907
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
6350
Totale lengte (mm)
1055
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Met signaaltoon
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
6350
Totale lengte (mm)
1055
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
200 - 1000
Kopbreedte (mm)
78
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
25.4
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
10
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Kophoogte (mm)
68
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Model
7455
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
7455-1000