text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klauwhamer Rubber steel 345mm 895g


Maximaal comfort met een minimum aan inspanning door het ergonomisch design Betere slagkracht door de optimale balans van de hamer Met een minimum aan trillingen Kan op verschillende manieren worden vastgehouden Twee verschillende gewichten beschikbaar

Artikelnummer 7X175903
Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 345
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 345
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 33
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 895
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Model 529S

Artikelnummers

Artikelnummer 7X175903
EAN 7314150340347
UBB 500697084720
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 529S-20-XL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.