text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klauwhamer 429 570 gr


Klauwhamers met mangaanstalen steel Achthoekig kopgedeelte en ronde baan Helder gepolijst Comfortabele zwarte greep

Artikelnummer S5072.000.570
Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 345
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 345
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 570
Gewicht totaal (g) 840
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 850
Model 429
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5072.000.570
EAN 7311518012410
UBB 400110403559
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 429-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.