text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klauwhamer 429 230 gr


Artikelnummer S5072.000.230
Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 22
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 260
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 22
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 230
Gewicht totaal (g) 370
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 400
Goederencode 8205200000
Model 429
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5072.000.230
EAN 7311518040703
UBB 400110403716
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 429-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.