text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klauwhamer 427 570 gr


Klauwhamers met steel van eersteklas origineel Hickory hout Achthoekig kopgedeelte en ronde baan Helder gepolijst Speciaal gevormde greep voor een optimale grip met antislip oppervlak en veilig bevestigd door middel van wiggen

Artikelnummer S5070.000.570
Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 370
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 370
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 570
Gewicht totaal (g) 720
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Ja
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Model 427
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 427-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.