Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Raspen
S5412.002.200
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
Bahco kastrasp 343 6-343-08-2-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5412.002.200
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
23
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Raspkap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
23
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Raspkap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
145
Goederencode
8203100000
Type
Half-Round Cabinet Rasp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5412.002.200
EAN
7311518021801
UBB
400137030344
UNSPSC
27111904
Fabrikant artikelnummer
6-343-08-2-0