text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kapzaagblad 3906 3906-300-32-10P


Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd Het Sandflex® zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen Verpakking: -100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel-10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking-5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking-3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)-2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)

Artikelnummer S5251.392.632
Lengte 300
Aantal tanden per inch 32
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 300
Aantal tanden per inch 32
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5251.392.632
EAN 7311518233747
UBB 400147940326
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 3906-300-32-10P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.